pagina iniziale

BEURER - BUE43103 Heizzudecke 200x150cm 6Stufen BSS Abscha - 43103

copiacopia
BEURER - BUE43103 Heizzudecke 200x150cm 6Stufen BSS Abscha

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Coperta termica

  • Numero di stadi di potenza - 6

  • Potenza allacciata - 150 W

  • Spegnimento automatico - sì

  • Larghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125431037

Codice prodotto

BUE43103

Cod. produttore

43103

Produttore

BUE

Tipologia:

Coperta termica

Numero di stadi di potenza:

6

Potenza allacciata:

150 W

Spegnimento automatico:

sì

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

200 mm

Materiale del rivestimento:

Altro