pagina iniziale

BEURER - BUE27501 Heizkissen 40x30cm 100W 3St. BSS Abschal - 27501

copiacopia
BEURER - BUE27501 Heizkissen 40x30cm 100W 3St. BSS Abschal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Termoforo

  • Numero di stadi di potenza - 3

  • Potenza allacciata - 100 W

  • Colore di base - Grigio

  • Spegnimento automatico - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125275013

Codice prodotto

BUE27501

Cod. produttore

27501

Produttore

BUE

Tipologia:

Termoforo

Numero di stadi di potenza:

3

Potenza allacciata:

100 W

Colore di base:

Grigio

Spegnimento automatico:

sì

Intervallo di tensione:

220...240 V

Larghezza:

300 mm

Lunghezza:

400 mm