pagina iniziale

BEURER - BUE25502 Heizkissen 30x40cm 100W 3St. BSS Abschal - 25502

copiacopia
BEURER - BUE25502 Heizkissen 30x40cm 100W 3St. BSS Abschal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Termoforo

  • Numero di stadi di potenza - 3

  • Potenza allacciata - 100 W

  • Con termostato - sì

  • Colore di base - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125255022

Codice prodotto

BUE25502

Cod. produttore

25502

Produttore

BUE

Tipologia:

Termoforo

Numero di stadi di potenza:

3

Potenza allacciata:

100 W

Con termostato:

sì

Colore di base:

Grigio

Spegnimento automatico:

sì

Intervallo di tensione:

220...240 V

Larghezza:

400 mm

Lunghezza:

300 mm

Materiale del rivestimento:

Cotone