BERKER - BRKWWD1300PW CORNICE 3P WG UP IP44 BIA.POL. LUCIDO - WWD1300PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
3250610093979
Codice prodotto
BRKWWD1300PW
Cod. produttore
WWD1300PW
Produttore
HBO
Numero di unità:
3
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
3
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
227 mm
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
85 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
65 mm
Profondità:
12 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
65 mm
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


