pagina iniziale

BERKER - BRKWWD1200PW CORNICE 2P WG UP IP44 BIA.POL. LUCIDO - WWD1200PW

HBO
copiacopia
BERKER - BRKWWD1200PW CORNICE 2P WG UP IP44 BIA.POL. LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610093955

Codice prodotto

BRKWWD1200PW

Cod. produttore

WWD1200PW

Produttore

HBO

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

156 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

85 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

65 mm

Profondità:

12 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

65 mm

Cornice doppia wg UP IP44 bianco polare lucido

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER