BERKER - BRKWNA408 CORN.2P X MONT.INC.VERT.W.1 GRIGIO OP. - WNA408

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Grigio
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
3250617174480
Codice prodotto
BRKWNA408
Cod. produttore
WNA408
Produttore
HBO
Numero di unità:
2
Colore:
Grigio
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto/a vite
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
2
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
75 mm
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK05
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
75 mm
Protezione della superficie:
Altro
Codice RAL (simile):
7011
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
75 mm
Profondità:
24 mm
Diametro del foro (apertura):
60 mm
Altezza della parte incassata:
145 mm
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


