pagina iniziale

BERKER - BRKWNA403 CORN.3P X MONT.INC.ORIZZ.W.1 GRIGIO OP. - WNA403

HBO
copiacopia
BERKER - BRKWNA403 CORN.3P X MONT.INC.ORIZZ.W.1 GRIGIO OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250617174435

Codice prodotto

BRKWNA403

Cod. produttore

WNA403

Produttore

HBO

Numero di unità:

3

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

225 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

75 mm

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

7011

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

225 mm

Profondità:

24 mm

Diametro del foro (apertura):

60 mm

Altezza della parte incassata:

75 mm

Cornice tripla x montaggio da incasso orizzontale W.1 grigio chiaro opaco

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER