pagina iniziale

BERKER - BRKWNA402 CORN.2P X MONT.INC.ORIZZ.W.1 GRIGIO OP. - WNA402

HBO
copiacopia
BERKER - BRKWNA402 CORN.2P X MONT.INC.ORIZZ.W.1 GRIGIO OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250617174428

Codice prodotto

BRKWNA402

Cod. produttore

WNA402

Produttore

HBO

Numero di unità:

2

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

145 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

75 mm

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

7011

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

145 mm

Profondità:

24 mm

Diametro del foro (apertura):

60 mm

Altezza della parte incassata:

75 mm

Cornice doppia x montaggio da incasso orizzontale W.1 grigio chiaro opaco

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER