BERKER - BRKWDE384203 COMMUT. A MANOPOLA PER VEN. BIPOLARE - WDE384203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Manopola
Composizione - Elemento base
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 10 A
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3250610094914
Codice prodotto
BRKWDE384203
Cod. produttore
WDE384203
Produttore
HBO
Tipo di comando:
Manopola
Composizione:
Elemento base
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Altro
Tipologia:
Interruttore bipolare
Numero di poli:
2
Con bloccaggio meccanico:
sì
Materiale:
Metallo
A comando elettronico:
no
A comando meccanico:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Tensione nominale:
250 V
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di tasti:
1
Codice RAL (simile):
7035
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Numero moduli da frutto:
0
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Per tende veneziane:
sì
Per avvolgibili:
sì
Per tende solari:
sì
Con bloccaggio elettrico:
no
Larghezza dell'apparecchio:
70.85 mm
Altezza dell'apparecchio:
70.85 mm
Diametro dispositivo:
0 mm
Profondità dell'apparecchio:
42.31 mm
Larghezza di montaggio:
71 mm
Altezza della parte incassata:
71 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
0 mm
Profondità di incasso:
32 mm


