pagina iniziale

BERKER - BRKWDE384103 COMMUT. A MANOPOLA PER VEN. UNIPOLARE - WDE384103

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Manopola

  • Composizione - Elemento base

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3250610094907

Codice prodotto

BRKWDE384103

Cod. produttore

WDE384103

Produttore

HBO

Tipo di comando:

Manopola

Composizione:

Elemento base

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Altro

Tipologia:

Interruttore unipolare

Numero di poli:

1

Con bloccaggio meccanico:

Materiale:

Altro

A comando elettronico:

no

A comando meccanico:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Tensione nominale:

250 V

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di tasti:

1

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Numero moduli da frutto:

0

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Per tende veneziane:

Per avvolgibili:

Per tende solari:

Con bloccaggio elettrico:

no

Larghezza dell'apparecchio:

70.85 mm

Altezza dell'apparecchio:

70.85 mm

Diametro dispositivo:

0 mm

Profondità dell'apparecchio:

42.31 mm

Larghezza di montaggio:

71 mm

Altezza della parte incassata:

71 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

0 mm

Profondità di incasso:

32 mm

Commutatore a manopola per veneziane unipolare 10 AX - 250 V