BERKER - BRKWAD8500BM CORNICE 5-POSTI, A.8, NERO OPACO - WAD8500BM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 5
Colore - Nero
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250610066911
Codice prodotto
BRKWAD8500BM
Cod. produttore
WAD8500BM
Produttore
HBO
Numero di unità:
5
Colore:
Nero
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
5
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
5
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
5
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
5
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
372 mm
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK05
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
88 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
9005
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
0 mm
Profondità:
10 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


