BERKER - BRKWAD6300WG CORNICE 3-POSTI, A.1, BIANCO LUCIDO - WAD6300WG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
3250610065983
Codice prodotto
BRKWAD6300WG
Cod. produttore
WAD6300WG
Produttore
HBO
Numero di unità:
3
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
3
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
3
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
223.5 mm
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK05
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
81.5 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
0 mm
Profondità:
10 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm


