pagina iniziale

BERKER - BRKWAD6100WM CORNICE 1-POSTO, A.1, BIANCO OPACO - WAD6100WM

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610064658

Codice prodotto

BRKWAD6100WM

Cod. produttore

WAD6100WM

Produttore

HBO

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

81.5 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

81.5 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

0 mm

Profondità:

10 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

Cornice di finitura 1-posto, A.1, bianco opaco