pagina iniziale
in esaurimento

BERKER - BRK50753535 PULS.DOPP + SIMB FRECCE PARETE W1 GRI - 50753535

HBO
copiacopia
BERKER - BRK50753535 PULS.DOPP + SIMB FRECCE PARETE W1 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334440987

Codice prodotto

BRK50753535

Cod. produttore

50753535

Produttore

HBO

Tipo di comando:

Levetta singola

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Tipo di montaggio:

A parete

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Grigio

Tipologia:

Tasto unipolare

Numero di poli:

1

Materiale:

Plastica

A comando elettronico:

no

A comando meccanico:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Tensione nominale:

250 V

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di tasti:

2

Codice RAL (simile):

7011

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Numero moduli da frutto:

0

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Per tende veneziane:

sì

Per avvolgibili:

sì

Per tende solari:

no

Con bloccaggio elettrico:

no

Larghezza dell'apparecchio:

70.2 mm

Altezza dell'apparecchio:

70.2 mm

Profondità dell'apparecchio:

41.7 mm

Larghezza di montaggio:

70.2 mm

Altezza della parte incassata:

70.2 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Puls. doppio x venez. + simb. freccia a parete Serie W.1 grigio ocean bound

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER