pagina iniziale
in esaurimento

BERKER - BRK503520 PULS.DOPPIO VEN.UNIPOL.COMANDO TAPP. - 503520

HBO
copiacopia
BERKER - BRK503520 PULS.DOPPIO VEN.UNIPOL.COMANDO TAPP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • Composizione - Elemento base

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334030492

Codice prodotto

BRK503520

Cod. produttore

503520

Produttore

HBO

Tipo di comando:

Levetta singola

Composizione:

Elemento base

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Altro

Tipologia:

Tasto unipolare

Numero di poli:

1

Materiale:

Altro

A comando elettronico:

no

A comando meccanico:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Tensione nominale:

250 V

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di tasti:

1

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Numero moduli da frutto:

0

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Per tende veneziane:

sì

Per avvolgibili:

sì

Per tende solari:

sì

Con bloccaggio elettrico:

no

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

67.2 mm

Larghezza di montaggio:

100 mm

Altezza della parte incassata:

125 mm

Profondità di incasso:

32 mm

Pulsante doppio unipolare interbloccato 10 A - 250 V per veneziane e tapparelle