BERKER - BRK13303502 CORN.3P X MONT.INC.ORIZZ.W.1 BIA.POL.OP. - 13303502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 3
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
4011334405177
Codice prodotto
BRK13303502
Cod. produttore
13303502
Produttore
HBO
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
3
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK05
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
83 mm
Altezza:
224 mm
Profondità:
38 mm
Larghezza di montaggio:
71 mm
Altezza della parte incassata:
71 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm

Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


