BERKER - BRK13293515 CORN.2P X MONT.INC.VERT.W.1 GRIGIO OP. - 13293515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Verticale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 2
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
4011334405146
Codice prodotto
BRK13293515
Cod. produttore
13293515
Produttore
HBO
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Verticale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
2
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7035
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK05
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto/a vite
Larghezza:
154 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
38 mm
Larghezza di montaggio:
71 mm
Altezza della parte incassata:
71 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm

Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


