pagina iniziale

BERKER - BRK10156096 CORN.5P Q3 ANTRACITE VELL., VERNICIATO - 10156096

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10156096 CORN.5P Q3 ANTRACITE VELL., VERNICIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 5

  • Numero di unità verticali - 5

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011334385745

Codice prodotto

BRK10156096

Cod. produttore

10156096

Produttore

HBO

Numero di unità:

5

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

5

Numero di unità verticali:

5

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7021

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

364.5 mm

Altezza:

80.7 mm

Profondità:

9.9 mm

Larghezza di montaggio:

59.3 mm

Altezza della parte incassata:

59.3 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Cornice quintupla Berker Q.3 antracite velluto, verniciato
BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER