pagina iniziale

BERKER - BRK10133606 CORN.3P VERT.B7 ACC.INOX SPAZZ.ANTR.OP. - 10133606

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10133606 CORN.3P VERT.B7 ACC.INOX SPAZZ.ANTR.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Acciaio inox

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334383192

Codice prodotto

BRK10133606

Cod. produttore

10133606

Produttore

HBO

Numero di unità:

3

Colore:

Acciaio inox

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

3

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

95 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

232 mm

Protezione della superficie:

Spazzolato

Codice RAL (simile):

9022

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

56 mm

Profondità:

9.6 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

56 mm

Cornice tripla vert. Serie B.7 acciaio inox/antrac.opaco, metallo spazzolato

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER