pagina iniziale

BERKER - BRK10126186 CORN.2P Q7 ANTRACITE VELL., VERNICIATO - 10126186

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10126186 CORN.2P Q7 ANTRACITE VELL., VERNICIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334481096

Codice prodotto

BRK10126186

Cod. produttore

10126186

Produttore

HBO

Numero di unità:

2

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

166.2 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

95.2 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

7021

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

58 mm

Profondità:

9.9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

58 mm

Cornice doppia Berker Q.7 antracite velluto, verniciato

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER