BERKER - BRK10126086 CORN.2P Q1 ANTRACITE VELL., VERNICIATO - 10126086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Antracite
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
4011334379164
Codice prodotto
BRK10126086
Cod. produttore
10126086
Produttore
HBO
Numero di unità:
2
Colore:
Antracite
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
2
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Duroplast
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
151.5 mm
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
80.5 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Codice RAL (simile):
7021
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
59.3 mm
Profondità:
9.9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
59.3 mm
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER