pagina iniziale

BERKER - BRK10123016 CORN.2P B3 ALU ORO/ANTR.OPACO, ALU ANOD. - 10123016

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10123016 CORN.2P B3 ALU ORO/ANTR.OPACO, ALU ANOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Oro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334384908

Codice prodotto

BRK10123016

Cod. produttore

10123016

Produttore

HBO

Numero di unità:

2

Colore:

Oro

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

152.1 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

90.7 mm

Protezione della superficie:

Anodizzato

Codice RAL (simile):

1004

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

56 mm

Profondità:

9.5 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

56 mm

Cornice doppia Berker B.3 alu oro/antracite opaco, alluminio anodizzato

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER