pagina iniziale

BERKER - BRK10112145 CORNICE 1P SERIE R1 NERO LUCIDO - 10112145

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10112145 CORNICE 1P SERIE R1 NERO LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334392491

Codice prodotto

BRK10112145

Cod. produttore

10112145

Produttore

HBO

Numero di unità:

1

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

80.7 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

80.7 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

0 mm

Profondità:

9.9 mm

Diametro del foro (apertura):

52 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

Cornice singola Berker R.1 nero lucido

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER