pagina iniziale

BENTEL SECURITY SR - BSYWAVE-W SIRENA 12 V BIANCA DA INTERNO - WAVE-W

BENTEL SECURITY SR
copiacopia
BENTEL SECURITY SR - BSYWAVE-W SIRENA 12 V BIANCA DA INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Bianco

  • volume - 104 dB

  • Tipo di corrente - DC

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024946819

Codice prodotto

BSYWAVE-W

Cod. produttore

WAVE-W

Produttore

BSY

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Bianco

volume:

104 dB

Tipo di corrente:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Grado di protezione (IP):

IP31

Corrente assorbita:

0.09 A

Sirena per uso interno ad alto rendimento.•Tensione di esercizio 12 Vcc •Livello pressione acustica volume 104 dBA ± 3 dB a 1 m •Classe di protezione IP31