pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL359558 TERMINALE SCONNET.(3PZ)CWS 36KV/400A/95- - 359558

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL359558 TERMINALE SCONNET.(3PZ)CWS 36KV/400A/95-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno -

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 19/33 (36) kV

  • Corrente nominale secondo EN 50180/EN 50181 - B (400 A)

  • Tipo di connettore - Connettore angolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010311174082

Codice prodotto

CEL359558

Cod. produttore

359558

Produttore

CEL

Adatta per uso interno:

Adatto ad uso esterno:

no

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

19/33 (36) kV

Corrente nominale secondo EN 50180/EN 50181:

B (400 A)

Tipo di connettore:

Connettore angolare

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a vite

Adatto per numero di fili:

1

Schermato:

Capocorda in dotazione:

Sezione nominale:

95...150 mm²

Lunghezza corda di messa a terra:

0.7 m

Larghezza:

107 mm

Altezza:

250 mm

Lunghezza:

215 mm

I terminali angolari sconnettibili Cellplux CWS sono adatti per collegare tutti i cavi unipolari isolati in plastica (VPE, (H)EPR) con diversi strati conduttivi (grafitati, rimovibili o spellabili) e con diversi tipi di schermatura (in filo o a nastro) aquadri elettrici e trasformatori per una tensione di rete massima fino a 36 kV con terminali sconnettibili per sistemi a cono esterno di tipo B secondo EN 50180 e EN 50181.