pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL256839 TERMINALE SCON.PARAL(3P)CTKS24KV630A/95- - 256839

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL256839 TERMINALE SCON.PARAL(3P)CTKS24KV630A/95-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno -

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Corrente nominale secondo EN 50180/EN 50181 - C (630 A)

  • Tipo di connettore - Raccordo a T

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010311138916

Codice prodotto

CEL256839

Cod. produttore

256839

Produttore

CEL

Adatta per uso interno:

Adatto ad uso esterno:

no

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Corrente nominale secondo EN 50180/EN 50181:

C (630 A)

Tipo di connettore:

Raccordo a T

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a vite

Adatto per numero di fili:

1

Schermato:

Capocorda in dotazione:

Sezione nominale:

95...240 mm²

Lunghezza corda di messa a terra:

0.7 m

Larghezza:

74 mm

Altezza:

250 mm

Lunghezza:

290 mm

I terminali accoppiatori sconnettibili Cellplux CTKS sono adatti per il collegamento posteriore di tutti i cavi unipolari isolati in plastica VPE, (H)EPR) con diversi strati conduttivi (grafitati, rimovibili o spellabili) e con diversi tipi di schermatura (in filo o a nastro) ai terminali sconnettibili Cellplux tipo CTS.