BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL250720 TERMINALE SCONNET.(3PZ) CWS 24KV/400A/25 - 250720
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - no
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Corrente nominale secondo EN 50180/EN 50181 - B (400 A)
Tipo di connettore - Connettore angolare
Confezione
1 PZ
EAN
4010311134093
Codice prodotto
CEL250720
Cod. produttore
250720
Produttore
CEL
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
no
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Corrente nominale secondo EN 50180/EN 50181:
B (400 A)
Tipo di connettore:
Connettore angolare
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a vite
Adatto per numero di fili:
1
Schermato:
sì
Capocorda in dotazione:
sì
Sezione nominale:
25...70 mm²
Lunghezza corda di messa a terra:
0.7 m
Larghezza:
107 mm
Altezza:
250 mm
Lunghezza:
215 mm