BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL195307 CONNETTORE VITE FRATTURA PREDETERM. 400- - 195307
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale rame, RM - 400...630 mm²
Sezione nominale rame, RE - 400...630 mm²
Sezione nominale rame, SM - 400...630 mm²
Con isolamento - no
Grado di protezione (IP) - Altro
Confezione
2 PZ
EAN
4010311053561
Codice prodotto
CEL195307
Cod. produttore
195307
Produttore
CEL
Sezione nominale rame, RM:
400...630 mm²
Sezione nominale rame, RE:
400...630 mm²
Sezione nominale rame, SM:
400...630 mm²
Con isolamento:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Protezione della superficie:
Stagnato
Sezione nominale alluminio, RM:
400...630 mm²
Sezione nominale alluminio, RE:
400...630 mm²
Materiale del conduttore:
Alluminio
Con foro saldatura:
no
Sezione nominale alluminio, SM:
400...630 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
400...630 mm²
Oil stop/barretta centrale:
sì
Numero di viti:
6


