BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL145118 GUAINA BT HG-FREE BOBINA SRC1 38.1-19.1/ - 145118
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 38.1 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 19.1 mm
Confezione
50 M
EAN
4010311035246
Codice prodotto
CEL145118
Cod. produttore
145118
Produttore
CEL
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
38.1 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
19.1 mm
Diametro nominale in pollici:
1 1/2 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.02 mm
Lunghezza:
50 m
Temperatura d'esercizio:
-30...105 °C
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
no