pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL125589 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE N.62_0.75X38MMX1 - 125589

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL125589 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE N.62_0.75X38MMX1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 38 mm

  • Materiale - EPR

  • Spessore - 0.75 mm

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 24 PZ

EAN

4010311059990

Codice prodotto

CEL125589

Cod. produttore

125589

Produttore

CEL

Colore:

Nero

Larghezza:

38 mm

Materiale:

EPR

Spessore:

0.75 mm

Lunghezza:

10 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

-40...100 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

sì

Adatto per alta tensione:

sì

Magnetico:

no

Resistente all'acqua:

no

Strappabile a mano:

sì

Nastro sigillante in EPR (gomma etilenpropilenica) nero, per la protezione impermeabile di cavi e componenti.