pagina iniziale

BEGHELLI - BEGS50EXLSD STRA LED EX LONG 1X50 SD 4K - S50EXLSD

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Rialzo

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219719188

Codice prodotto

BEGS50EXLSD

Cod. produttore

S50EXLSD

Produttore

BEG

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per dimensione treccia:

60...76 mm

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Ottica regolabile:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4800...0 lm

Fattore di potenza:

0.95

Larghezza:

320 mm

Altezza/profondità:

88 mm

Lunghezza:

611 mm

Stradale SD LED Proiettore, Reattore elettronico SmartDriver - La serie S coniuga le esigenze architettoniche di illuminazione con le necessità Smart delle nuove città intelligenti. La gamma comprende apparecchi di nuovissima generazione in grado di combinare i vantaggi della sorgente LED a bassa luminanza con sistemi ottici all'avanguardia, sia per il rendimento che per la grande flessibilità applicativa. Il sistema ottico impiegato ha una geometria studiata per ottenere una bassissima luminanza, quindiabbagliamento ridottissimo ed elevato comfort visivo. Le ottime caratteristiche meccaniche (IP66-IK09) date dall’innovativo corpo in pressofusione di alluminio e vetro temprato, ne assicurano la longevità in ambienti esterni anche con condizioni estreme.Lo SmartDriver, installato su tutta la serie S, consente l’integrazione con i vari moduli Smart del sistema, rendendo possibile l’utilizzo del Proiettore stradale in un’ottica SmartCities. LED 32W 4000K 4800lm RCI >70. Ottica Stradale Extrurbana F. Lungo.