BEGHELLI - BEGS150EXSD STRA LED EX 1X150 SD 4K - S150EXSD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Rialzo
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8002219719171
Codice prodotto
BEGS150EXSD
Cod. produttore
S150EXSD
Produttore
BEG
Tipo di montaggio:
Rialzo
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Ottica regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
13500...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Fattore di potenza:
0.95
Larghezza:
320 mm
Altezza/profondità:
88 mm
Lunghezza:
611 mm
Adatto per dimensione treccia:
60...76 mm