BEGHELLI - BEGS100UCSD STRA LED UC 1X100 SD 4K - S100UCSD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 69 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di montaggio - Rialzo
Tipo lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3069 Kg CO₂-eq
EAN
8002219719256
Codice prodotto
BEGS100UCSD
Cod. produttore
S100UCSD
Produttore
BEG
Potenza totale:
69 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di montaggio:
Rialzo
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per dimensione treccia:
60...76 mm
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Ottica regolabile:
no
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Con cavo di collegamento:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
9400...0 lm
Fattore di potenza:
0.95
Larghezza:
320 mm
Altezza/profondità:
88 mm
Lunghezza:
611 mm