pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8380 SCOUT LED PB 8H ARANCIO - 8380

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG8380 SCOUT LED PB 8H ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Torcia di segnalazione

  • Ricaricabile - sì

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Altro

  • Lunghezza - 337 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219508058

Codice prodotto

BEG8380

Cod. produttore

8380

Produttore

BEG

Tipologia:

Torcia di segnalazione

Ricaricabile:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Altro

Lunghezza:

337 mm

Materiale:

Plastica

Con lampada inclusa:

sì

Lampada LED portatile ad alto rendimento con funzione anti-black out e schermi colorati. Lampada robusta adatta ad un uso intenso. Realizzata in materiale plastico antiurto. LED a lunghissima vita con vetro lenticolare e parabola cromata. LED principale di grande potenza con autonomia fino a 9,5 ore. LED secondario di posizione con autonomia fino a 85 ore. Schermi colorati per segnalazione, in dotazione. Pulsante per funzione lampeggio ad intermittenza. Tracolla in dotazione. Batteria ricaricabile Pb 6V / 4.5Ah. Vano sul fondo per riporre il cavo di alimentazione e gli schermi. Colore: arancione

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI