pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI0092 BNI PNT-507-005-Z040 - BNI0092

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI0092 BNI PNT-507-005-Z040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza - 37 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449074831982

Codice prodotto

BAUBNI0092

Cod. produttore

BNI0092

Produttore

BAU

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

37 mm

Altezza:

32.6 mm

Profondità:

224 mm

Che l'automazione industriale si sia evoluta in modo decisivo grazie a Profinet è un fatto facilmente dimostrabile. Poiché con Profinet potete integrare gli azionamenti e la tecnologia di sicurezza direttamente nel mondo delle reti. Il funzionamento del sistema basato su Ethernet è evidentemente più veloce rispetto al Profibus, e si può facilmente combinare. Lo stesso vale per il collegamento con IO-Link. Così risparmiate tempo e costi e, grazie alla Connectivity, otterrete un miglioramento del processo di qualità. Con i nostri moduli di rete, Profinet è integrabile senza interruzioni dal livello di collegamento fino all'azionamento. Anche in ambienti gravosi.