pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI0052 BNI PNT-302-105-Z015 - BNI0052

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI0052 BNI PNT-302-105-Z015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza - 68 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449075147716

Codice prodotto

BAUBNI0052

Cod. produttore

BNI0052

Produttore

BAU

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

68 mm

Altezza:

37.9 mm

Profondità:

224 mm

Che l'automazione industriale si sia evoluta in modo decisivo grazie a Profinet è un fatto facilmente dimostrabile. Poiché con Profinet potete integrare gli azionamenti e la tecnologia di sicurezza direttamente nel mondo delle reti. Il funzionamento del sistema basato su Ethernet è evidentemente più veloce rispetto al Profibus, e si può facilmente combinare. Lo stesso vale per il collegamento con IO-Link. Così risparmiate tempo e costi e, grazie alla Connectivity, otterrete un miglioramento del processo di qualità. Con i nostri moduli di rete, Profinet è integrabile senza interruzioni dal livello di collegamento fino all'azionamento. Anche in ambienti gravosi.