pagina iniziale

AVS - AVS2290118 KIT ESPRIT - 2290118

AVS
copiacopia
AVS - AVS2290118 KIT ESPRIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073428886

Codice prodotto

AVS2290118

Cod. produttore

2290118

Produttore

AVS

KIT composto da: 1 centrale 64 ingressi ESPRIT EG (cod. 2202100) + 1 telecomando bidirezionale REX 4 PLUS (cod.2212108) + 1 sensore da interno doppia tecnologia TALO RADIO 4 (cod.2231123) + 1 contatto magnetico NWIC 4 (cod.2231119). ESPRIT EG: centrale a64 zone via radio completa di tastiera con alimentazione 220 Ac. - Sistema radio bidirezionale GFSK FM 868 Mhz con cambio automatico della frequenza, riduzione automatica della potenza, gestione dinamica delle trasmissioni, impostazioni sensori a distanza, riscontro comandi su telecomando e interrogazione stato impianto - Zone configurabili via radio fino a 64 - Ingressi via filo 3 NC, NO, bilanciati 1R/2R, switch alarm, inerziali - Funzione mappatura zone - Aree/settori: 8 con 3 modalità di accensione ciascuno + 64 scenari - Sirena integrata in centrale - Sirene radio collegabili: fino a 2 sirene NTS35R 4 - Uscite: 1 relè a scambio libero, 2 open collector in centrale - Tastiera integrata in centrale - Tastiere radio collegabili: fino a n° 8 - Tastierevia filo (mod. Venezia) collegabili: fino a n° 7 - Codici: 64 codici utente, 64 codici emergenza, 64 telecomandi - Programmazione sistema: da tastiera o con software Fsoft - Porta USB per configurazione sistema e aggiornamento firmware - Bus seriali RS485: n°1 BUS RS485 supervisionato - Comunicatore GSM/GPRS integrato: invio e ricezione di SMS, protocolli digitali, messaggi vocali fino a 16 numeri telefonici e collegamento APP via GPRS - Comunicatore telefonico PSTN: opzionale - Modulo di rete ETHERNET TCP-IP, WEB SERVER e App MIOANTIFURTO: opzionale APP B - Sintesi vocale e uscita audio: integrata con più di 300 vocaboli personalizzabili e HELP guidato - Programmatore orario integrato con 16 operazioni giornaliere con gestione festività - Memoria: 500 eventi - Alimentatore: switching 14.5 Vdc 1 A batteria 12 Vdc 2.3 Ah - Dimensioni contenitore in ABS (LxhxP): 247 x 232 x 55 mm.