AVS - AVS2230114 TALO PA SENS.INFRAROSSO 15 M - 2230114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi
Sistema radio - no
Caratteristica - Altro
Tensione d'esercizio - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013768099249
Codice prodotto
AVS2230114
Cod. produttore
2230114
Produttore
AVS
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di segnalazione:
Passivo infrarossi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Altro
Tensione d'esercizio:
12...12 V
Altezza:
120 mm
Larghezza:
65 mm
Profondità:
39 mm
Monitoraggio della copertura:
no


