pagina iniziale

AVS - AVS2230111 STORM2DT SENS. INTERNO - 2230111

AVS
copiacopia
AVS - AVS2230111 STORM2DT SENS. INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Infrarossi/microonde (Dual)

  • Sistema radio - sì

  • Caratteristica - Tenda

  • Corrente d'esercizio - 38 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072180693

Codice prodotto

AVS2230111

Cod. produttore

2230111

Produttore

AVS

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Infrarossi/microonde (Dual)

Sistema radio:

sì

Caratteristica:

Tenda

Corrente d'esercizio:

38 mA

Tensione d'esercizio:

10.5...15 V

Altezza:

35 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

31 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Sensore volumetrico a doppia tecnologia gestito da microprocessore, nel quale l’abbinamento tra un infrarosso passivo a lente di Fresnel ed una microonda planare, crea una protezione molto efficace contro i falsi allarmi in ambienti critici. Inoltre è dotato dei sistemi di anti-mascheramento e di compensazione termica. Il microprocessore analizza costantemente i segnali provenienti dalle sezioni infrarosso e microonda, venendo così confrontati con i parametri prestabiliti; solo quando, i parametri, risulteranno validi nello stesso istante, si attiverà il relè di allarme e si accenderà il led rosso.

Un prodotto AVS

Scopri la serie AVS