CEMBRE SPA - CEM700302-BULK ETICH.X APPARECC.CS-N-NEUTRO- 20,0MM BUL - 700302-BULK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Blu
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - no
Tipo di montaggio - Parete
Confezione
1200 PZ
EAN
8016692628448
Codice prodotto
CEM700302-BULK
Cod. produttore
700302-BULK
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Blu
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Tipo di montaggio:
Parete
Qualità del materiale:
Altro
Resistente all'acqua:
no
Diametro:
20 mm
Spessore:
0.1 mm
Persistente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


