pagina iniziale

AVE - AVEK601-PLUSTC KIT PROMO AF927PLUSTC+NR1 AF943R - K601-PLUSTC

AVE
copiacopia
AVE - AVEK601-PLUSTC KIT PROMO AF927PLUSTC+NR1 AF943R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 230 V

  • Memoria di eventi - sì

  • Adatto a bus - sì

  • Con alimentatore - sì

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379160655

Codice prodotto

AVEK601-PLUSTC

Cod. produttore

K601-PLUSTC

Produttore

AVE

Tensione d'esercizio:

230 V

Memoria di eventi:

sì

Adatto a bus:

sì

Con alimentatore:

sì

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

sì

Interfaccia esterna:

sì

Altezza:

262 mm

Larghezza:

270 mm

Profondità:

82 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

390 W

KIT Antintrusione composto da centrale AF927PLUSTC e nr.1 telecomando AF943R