FINDER - RELE' DI POTENZA 3 CONTATTI 16A FASTON25 628390480309 - 628390480309

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
esecuzione del collegamento elettrico - connessione a linguetta saldata
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC - 48 V
tipo di tensione per l’azionamento - DC
apparecchio completo con base - No
corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8012823334295
Codice prodotto
FN628390480309
Cod. produttore
628390480309
Produttore
FIN628390480309
esecuzione del collegamento elettrico:
connessione a linguetta saldata
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC:
48 V
tipo di tensione per l’azionamento:
DC
apparecchio completo con base:
No
corrente nominale:
16 A
numero di contatti invertitori:
0
con contatti forzati:
No
con indicatore a LED:
Sì
materiale del contatto:
altre leghe di rame
tipo di contatto di commutazione:
contatto singolo
Larghezza:
38.2 mm
Altezza:
68 mm
materiale del rivestimento di contatto:
non trattato
comportamento di commutazione dell’azionamento:
monostabile
profondità:
35.8 mm
azionamento, polarità:
non polarizzato
numero di contatti di riposo:
0
numero di contatti di chiusura:
3
materiale dell’inserto del contatto:
Duroplast


