pagina iniziale

AVE - AVEAF976R-DB RIV.EXT TENDA LONG RANGE 2 PIR - AF976R-DB

AVE
copiacopia
AVE - AVEAF976R-DB RIV.EXT TENDA LONG RANGE 2 PIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi/ultrasuoni (Dual)

  • Sistema radio - sì

  • Caratteristica - Superficie

  • Corrente d'esercizio - 55 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379157631

Codice prodotto

AVEAF976R-DB

Cod. produttore

AF976R-DB

Produttore

AVE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi/ultrasuoni (Dual)

Sistema radio:

sì

Caratteristica:

Superficie

Corrente d'esercizio:

55 mA

Tensione d'esercizio:

3...3 V

Altezza:

181 mm

Larghezza:

73 mm

Profondità:

50 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Raggio di sorveglianza:

25 m

Altezza di montaggio consigliata:

1.2...1.2 m

Con resistenze di bilanciamento integrate:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Rivelatore effetto tenda 2 PIR long range da esterno. Portata circa 25m. Fornito con staffa di supporto a muro. Magnete anti-asportazione fornito a corredo (da installare sempre) Batterie 2XCR123 fornite a corredo. Installazione a bandiera mediante lo sn