pagina iniziale

AVE - AVEAF973F RIVELATORE DT AD EFFETTO TENDA - AF973F

AVE
copiacopia
AVE - AVEAF973F RIVELATORE DT AD EFFETTO TENDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Tenda

  • Corrente d'esercizio - 0.027 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379094189

Codice prodotto

AVEAF973F

Cod. produttore

AF973F

Produttore

AVE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Tenda

Corrente d'esercizio:

0.027 mA

Tensione d'esercizio:

12...12 V

Altezza:

87 mm

Larghezza:

32 mm

Profondità:

35 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Raggio di sorveglianza:

6 m

Altezza di montaggio consigliata:

0.8...2.2 m

Con resistenze di bilanciamento integrate:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Rivelatore filare a doppia tecnologia con effetto tenda per la protezione di varchi. Portata massima: 6m. Assorbimento 27mA. Conforme alla norma EN 50131?2-4 Grado 2 Classe ambientale III (esterno riparato). Dimensioni (87x32x35mm).