pagina iniziale

AVE - AVEAF968R-DBN RIVELATORE IRP DUAL BAND - AF968R-DBN

AVE
copiacopia
AVE - AVEAF968R-DBN RIVELATORE IRP DUAL BAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - sì

  • Caratteristica - Distanza

  • Corrente d'esercizio - 80 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379501199

Codice prodotto

AVEAF968R-DBN

Cod. produttore

AF968R-DBN

Produttore

AVE

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

sì

Caratteristica:

Distanza

Corrente d'esercizio:

80 mA

Tensione d'esercizio:

4.5...4.5 V

Altezza:

135 mm

Larghezza:

65 mm

Profondità:

45 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Raggio di sorveglianza:

12 m

Altezza di montaggio consigliata:

1.8...2.2 m

Con resistenze di bilanciamento integrate:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Rivelatore volumetrico di movimento PIR (passive infrared detector). Trasmissione in doppia frequenza 433 868 MHz. Dispositivo utilizzabile sulle centrali AF949PLUS. AF999PLUS. e sulle centrali della gamma AF927 se installata la scheda d'interfaccia radio AF909RR.