pagina iniziale

AVE - AVEAF963R-DB RIVELATORE IRP RADIO DUAL BAND - AF963R-DB

AVE
copiacopia
AVE - AVEAF963R-DB RIVELATORE IRP RADIO DUAL BAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - sì

  • Caratteristica - Distanza

  • Corrente d'esercizio - 0.055 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379149629

Codice prodotto

AVEAF963R-DB

Cod. produttore

AF963R-DB

Produttore

AVE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

sì

Caratteristica:

Distanza

Corrente d'esercizio:

0.055 mA

Tensione d'esercizio:

3...3 V

Altezza:

112 mm

Larghezza:

68 mm

Profondità:

51 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Raggio di sorveglianza:

15 m

Altezza di montaggio consigliata:

1.8...2.2 m

Con resistenze di bilanciamento integrate:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Sirena filare autoalimentata da esterno. Pressione acustica 123dB a 1 m. IP34. Da completare con 1 batteria AF911.