pagina iniziale

AVE - AVEAF927PLUSTC CENTRALE RADIO/FILO CON SCHERMO - AF927PLUSTC

AVE
copiacopia
AVE - AVEAF927PLUSTC CENTRALE RADIO/FILO CON SCHERMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 230 V

  • Memoria di eventi - sì

  • Adatto a bus - sì

  • Con alimentatore - sì

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379149605

Codice prodotto

AVEAF927PLUSTC

Cod. produttore

AF927PLUSTC

Produttore

AVE

Tensione d'esercizio:

230 V

Memoria di eventi:

sì

Adatto a bus:

sì

Con alimentatore:

sì

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

sì

Interfaccia esterna:

sì

Altezza:

260 mm

Larghezza:

270 mm

Profondità:

82 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

122 W

Rivelatore via filo IR-P da incasso. Assorbimento 7mA. Portata 10m. Domus 100.