pagina iniziale

AVE - AVEAF927PLUS CENTRALE RADIO/FILO SENZA SCHERMO - AF927PLUS

AVE
copiacopia
AVE - AVEAF927PLUS CENTRALE RADIO/FILO SENZA SCHERMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 230 V

  • Memoria di eventi - sì

  • Adatto a bus - sì

  • Con alimentatore - sì

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379146697

Codice prodotto

AVEAF927PLUS

Cod. produttore

AF927PLUS

Produttore

AVE

Tensione d'esercizio:

230 V

Memoria di eventi:

sì

Adatto a bus:

sì

Con alimentatore:

sì

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

sì

Interfaccia esterna:

sì

Altezza:

262 mm

Larghezza:

270 mm

Profondità:

82 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

60 W

Inseritore filare transponder serie Domus. Consente di inserire (in modo totale o parziale) e disinserire le centrali AF999EXP e AF949. Puo' essere utilizzato anche come controllo accessi.