pagina iniziale

AVE - AVEAC501 CENTRALE RIVELAZ.INCENDIO 1 LOOP - AC501

AVE
copiacopia
AVE - AVEAC501 CENTRALE RIVELAZ.INCENDIO 1 LOOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi di segnalazione - 1

  • Collegamento radio - no

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Numero di indirizzi rivelatore - 240

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379088348

Codice prodotto

AVEAC501

Cod. produttore

AC501

Produttore

AVE

Numero di gruppi di segnalazione:

1

Collegamento radio:

no

Tipo di montaggio:

Struttura

Numero di indirizzi rivelatore:

240

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

sì

Adatto a bus:

sì

Interfaccia esterna:

sì

Altezza:

360 mm

Larghezza:

420 mm

Indirizzabile:

sì

Profondità:

85 mm

Numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica:

2

Numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica:

1

Con alimentatore:

sì

Selettore integrato:

no

Tensione d'esercizio:

24 V

Corrente assorbita:

3 mA

Centrale rivelazione incendio ad 1 loop con capacita' di 240 dispositivi.100 zone logiche, corrente di loop: 500mA. Programmazione tramite porta USB. Dimensioni (420 x 360 x 85 mm). Da completare con 2 batterie AF912.