pagina iniziale

AVE - AVE5360 SUONERIA + TRASFORMATORE 230/12V 2M - 5360

AVE
copiacopia
AVE - AVE5360 SUONERIA + TRASFORMATORE 230/12V 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnalazione ottica - no

  • Segnalazione acustica -

  • Tipo di tono - Tono continuo

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Trasformatori e varie

EAN

8008379009824

Codice prodotto

AVE5360

Cod. produttore

5360

Produttore

AVE

Segnalazione ottica:

no

Segnalazione acustica:

Tipo di tono:

Tono continuo

Tensione nominale:

230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero moduli DIN:

2

SUONERIA + TRASFORMATORE 230/12V 2MODULI DIN. Grigio RAL 7035.